Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY HW Écrou trapézoïdal pour bac acier avec profil en queue d'arronde, M12 Ti - 187300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - autre

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893004984

Réf. Sonepar

00059300498

Réf. Fournisseur

187300

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

autre

type de raccordement/élément de construction:

filetage

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

HW Écrou trapézoïdal pour bac acier avec profil en queue d'arronde - Écrou trapézoïdal pour suspension aux plafonds en acier. S?installe facilement. S?adapte à plusieurs profils de platelage du plancher composite.