Nvent Erico - CADDY Insert Poussoir pour tôle - Epaisseur 0.5-1.1 mm - Diamètre perçage 6 mm - 800034
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - autre
couleur - blanc
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856975847
Réf. Sonepar
03058697584
Réf. Fournisseur
800034
Marque
Nvent Erico
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
acier inoxydable, décapé:
Non
Accessoire de fixation sur tôle perforée pour attaches et clips fixe-tubes. S'insert à la main, D perçage = 6 mm. Rapide à installer. Egalement compatible avec collier serre-câble.Sans halogène.
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…



