Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Kit Câble Tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm L=20m. Charge maxi 1 - 196803

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 6 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 120 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856990765

Réf. Sonepar

03058699076

Réf. Fournisseur

196803

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

120 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

20 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=20m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg.Speed Link

Les Atouts de l'article:

Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.