Nvent Erico - CADDY Kit Câble Tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm L=5m. Charge maxi 11 - 196800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec crochet
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 6 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 120 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856990734
Réf. Sonepar
03058699073
Réf. Fournisseur
196800
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
120 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.










