Nvent Erico - CADDY Kit de bobine incluant 150m de filin de 1,0 mm et 100 verrous sans outil - - 196095
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 10 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805093657
Réf. Sonepar
03058509365
Réf. Fournisseur
196095
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
autre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
10 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
150 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non












