Nvent Erico - CADDY Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse, - 196048

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 20 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856934028

Réf. Sonepar

03058693402

Réf. Fournisseur

196048

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

20 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

100 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse - Sont inclus dans ce Pack deux Kits de Fixation nVent CADDY Speed Link SLK avec Bobine de Câble et Verrous ainsi qu'une Pince Coupe Câble.