Nvent Erico - CADDY Kit de fixation - 842000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de raccordement - connecteur à vis
matériau - acier
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805022961
Réf. Sonepar
03058502296
Réf. Fournisseur
842000
Réf. Commerciale
Nvent Erico
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
zinc
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9007