Nvent Erico - CADDY Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid - 360424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 98 mm
largeur - 41 mm
hauteur - 48 mm
couleur - autre
finition de l'ensemble - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893148480
Réf. Sonepar
03058314848
Réf. Fournisseur
360424
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
98 mm
largeur:
41 mm
hauteur:
48 mm
couleur:
autre
finition de l'ensemble:
Oui
Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid - Le kit comprend six boulons, six écrous de profil et deux équerres permettant de construire des assemblages personnalisés de bâtis en H à plusieurs niveaux.