Nvent Erico - CADDY Kit de support d'équipement pour applications légères Pyramid, 4 embases - 360530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1052 mm
largeur - 660 mm
hauteur - 305 mm
couleur - autre
charge max. - 181.43 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805073567
Réf. Sonepar
03058507356
Réf. Fournisseur
360530
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
1052 mm
largeur:
660 mm
hauteur:
305 mm
couleur:
autre
charge max.:
181.43 kg
Comprend toutes les embases, tout le matériel et tous les cadres nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d'équipement pour applications légères de 38,2" (970 mm)