Nvent Erico - CADDY Kit de support d?équipement PYRAMID, 4 embases, 1257 mm - 360426

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1257 mm

  • largeur - 1588 mm

  • hauteur - 457 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 498 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128994

Réf. Sonepar

03058312899

Réf. Fournisseur

360426

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur:

1257 mm

largeur:

1588 mm

hauteur:

457 mm

couleur:

noir

charge max.:

498 kg

finition de l'ensemble:

Oui

Kit de support d?équipement à 4 embases ; inclus visserie et bâti pour un support d?équipement de 1200 mm. S'assemble et s'ajuste en quelques minutes par une seule personne. Coussinet en mousse intégré pour interface souple.