Nvent Erico - CADDY Kit de support d?équipement PYRAMID, 6 embases, 2172 mm - 360427
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2172 mm
largeur - 1588 mm
hauteur - 457 mm
couleur - noir
charge max. - 996 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893131925
Réf. Sonepar
03058313192
Réf. Fournisseur
360427
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
2172 mm
largeur:
1588 mm
hauteur:
457 mm
couleur:
noir
charge max.:
996 kg
finition de l'ensemble:
Oui
Kit de support d?équipement à 6 embases ; inclus visserie et bâti pour un support d?équipement de 1981 mm. S'assemble et s'ajuste en quelques minutes par une seule personne. Coussinet en mousse intégré pour interface souple.