Nvent Erico - CADDY Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 317,5 mm - 360461

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 122 mm

  • largeur - 201 mm

  • hauteur - 102 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 445 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893151077

Réf. Sonepar

03058315107

Réf. Fournisseur

360461

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur:

122 mm

largeur:

201 mm

hauteur:

102 mm

couleur:

noir

charge max.:

445 kg

finition de l'ensemble:

Oui

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie - Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage.