Nvent Erico - CADDY Kit extension de châssis de support d'équipement applications légères Pyra - 360531
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1265 mm
largeur - 660 mm
hauteur - 305 mm
couleur - autre
charge max. - 181.43 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805073574
Réf. Sonepar
03058507357
Réf. Fournisseur
360531
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
1265 mm
largeur:
660 mm
hauteur:
305 mm
couleur:
autre
charge max.:
181.43 kg
Le kit comprend deux ensembles d'embases, un cadre et des attaches de support d'équipement permettant une fixation simple à un kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid