Nvent Erico - CADDY Kit pour bâti en H Pyramid, mousse - 360420

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 314 mm

  • largeur - 314 mm

  • hauteur - 117 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 667 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856698555

Réf. Sonepar

03058310831

Réf. Fournisseur

360420

Marque

Nvent Erico

longueur:

314 mm

largeur:

314 mm

hauteur:

117 mm

couleur:

noir

charge max.:

667 kg

finition de l'ensemble:

Oui

Comprend 2 embases avec écrous pour profil préinstallés et un kit de visserie supplémentaire pour bâti en H. Répartition optimale des charges. Fond en mousse pour la protection de la membrane du toit. Profils de montage standard.