Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 1,5 mm, sans outil, embout à crochet de bac, 5 m long - 196511

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 20 kg

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893137545

Réf. Sonepar

03058313754

Réf. Fournisseur

196511

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

20 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d?un côté, verrou sans clé de l?autre, longueur filin de 5 m, diamètre filin de 1,5 mm.