Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 1,5mm, sans outil, embout à crochet de bac, 5m lg, 19 - 196028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 19.5 kg

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893053548

Réf. Sonepar

00059305354

Réf. Fournisseur

196028

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

19.5 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Suspension de câbles avec un verrou ultra-plat, idéal pour la fixation de boîtiers électriques et de luminaires. Embout de fixation à crochet d?un côté, verrou sans clé ultra-plat à filetage M6 de l?autre, longueur 1 m, câble 1,5 mm.