Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 2 mm, sans outil, embout à crochet de bac, 10 m long, - 196542

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 44 kg

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893137798

Réf. Sonepar

03058313779

Réf. Fournisseur

196542

Réf. Commerciale

Nvent Erico

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

44 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d?un côté, verrou sans clé de l?autre, longueur filin de 10 m, diamètre filin de 2 mm.