Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 2 mm, sans outil, embout à crochet de bac, 3 m long, - 196532
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bac acier
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 44 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893137682
Réf. Sonepar
03058313768
Réf. Fournisseur
196532
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec bac acier
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
44 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non




