Nvent Erico - CADDY Macrofix Plus NI EZ, fermeture facile, tuyau 1 1/2", 40 DN, 48,3?50 mm, ti - 595057

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 48.3...50 mm

  • charge de travail admise - 1730 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893055016

Réf. Sonepar

03058305501

Réf. Fournisseur

595057

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

48.3...50 mm

charge de travail admise:

1730 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 40

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

un clic

largeur:

30 mm

essais FM:

Oui

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage électrozingué à fermeture rapide avec écrou fileté ; à utiliser avec des tuyaux métals non isolés. Pour une utilisation avec des tuyaux 48,3-50,0 mm, tige filetée M10.