Nvent Erico - CADDY Macrofix Plus NI EZ fermeture facile, tuyau 2", 50 DN, 60,3?63 mm, tige M1 - 595059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 60.3...63 mm
charge de travail admise - 1730 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893055023
Réf. Sonepar
03058305502
Réf. Fournisseur
595059
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
60.3...63 mm
charge de travail admise:
1730 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 50
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
un clic
largeur:
30 mm
essais FM:
Oui
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non












