Nvent Erico - CADDY Manchon à sertir, Cuivre, EG, #18 câble préétiré - 402195
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - borne
couleur - autre
taille - #18
diamètre extérieur du câble en acier - 3.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893100037
Réf. Sonepar
03058310003
Réf. Fournisseur
402195
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
borne
couleur:
autre
taille:
#18
diamètre extérieur du câble en acier:
3.2 mm
matériau:
cuivre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
3430 N