Nvent Erico - CADDY Manchon à sertir, Cuivre, EG, #36 câble préétiré - 402196
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - borne
couleur - autre
taille - #36
diamètre extérieur du câble en acier - 4.8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893100044
Réf. Sonepar
03058310004
Réf. Fournisseur
402196
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
borne
couleur:
autre
taille:
#36
diamètre extérieur du câble en acier:
4.8 mm
matériau:
cuivre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
8490 N





















