Nvent Erico - CADDY Manchon de réduction de tige RFF, M10 Tige 1, M12 Tige 2 - 583890

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Manchon de réduction de tige RFF, M10 Tige 1, M12 Tige 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M10

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893838947

Réf. Sonepar

00059383894

Réf. Fournisseur

583890

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1:

M10

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Non

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M12

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

40 mm

Manchon de réduction de tige RFF -