Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 2 1/2" Tuyau, 65 DN - 595061
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 75...76.1 mm
charge de travail admise - 1730 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893055047
Réf. Sonepar
03058305504
Réf. Fournisseur
595061
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
75...76.1 mm
charge de travail admise:
1730 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 65
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M10
type de dispositif de fermeture:
un clic
largeur:
30 mm
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non