Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé, 15?19 mm OD, M8, M10 Tige - 586801

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 15...19 mm

  • charge de travail admise - 1000 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • traitement des surfaces - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856963592

Réf. Sonepar

03058696359

Réf. Fournisseur

586801

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

15...19 mm

charge de travail admise:

1000 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 10

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

57 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé - Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards.