Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé, 73?83 mm OD, M8, M10 Tige - 586810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 73...83 mm
charge de travail admise - 2000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
traitement des surfaces - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856963684
Réf. Sonepar
03058000005
Réf. Fournisseur
586810
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
73...83 mm
charge de travail admise:
2000 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 65
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
127 mm
hauteur:
101 mm
profondeur:
23 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non