Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Quick Clip de renfort pour tige filetée, M12 Tige - 404539

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

  • avec ressort - Non

  • avec rondelle - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856944126

Réf. Sonepar

03058694412

Réf. Fournisseur

404539

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

élément de montage à clic matériel:

acier inoxydable

nVent CADDY Quick Clip de renfort pour tige filetée - Sécurise le rail de montage à la tige filetée pour le renfort de celle-ci. Encliquetable d'une seule main. Ne nécessite aucun outil ni serrage.