Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage, filin 1,0 mm x 2m - 196094

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 10 kg

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805093664

Réf. Sonepar

03058509366

Réf. Fournisseur

196094

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

autre

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

10 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage,système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret.Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique-câble 1mm,1m L.