Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d?ancrage, 1,5 mm Câble, 2 m Longueur - 196671
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856944546
Réf. Sonepar
03058694454
Réf. Fournisseur
196671
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
autre
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non



