Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d?ancrage, 2 mm Câble, 3 m Longueur - 196735
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 44 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893154122
Réf. Sonepar
03058315412
Réf. Fournisseur
196735
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
autre
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
44 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non



