Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit, 3 mm Câble, 10 m Lon - 196716
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec œillet 90°
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 89 kg
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893150919
Réf. Sonepar
03058315091
Réf. Fournisseur
196716
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec œillet 90°
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
89 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non




