Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule, 1,5 mm Câble, 7 m Lon - 196525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893135275
Réf. Sonepar
03058313527
Réf. Fournisseur
196525
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
7 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non