Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Superklip, 21,8?24,8 mm OD, 3/4" tube en cuivre - 389005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 21.8...24.8 mm
type de fixation - écrou
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893039115
Réf. Sonepar
00059303911
Réf. Fournisseur
389005
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
21.8...24.8 mm
type de fixation:
écrou
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
fermé:
Oui
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui












