Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Superklip, 27,8?31,2 mm OD, 1" tube en cuivre - 389007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 27.8...31.2 mm

  • type de fixation - écrou

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893039146

Réf. Sonepar

00059303914

Réf. Fournisseur

389007

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

27.8...31.2 mm

type de fixation:

écrou

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nVent CADDY Superklip - Se ferme et se verrouille automatiquement après l?insertion du tuyau, du tube ou du câble. Attache monobloc pour une installation rapide et pratique.