Nvent Erico - CADDY Outil de tension de bande - 591290

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - mécanique

  • bande passante - 10...20 mm

  • utilisable avec bandes plastiques - Non

  • adapté à une bande métallique - Oui

  • zone de contact min. - 0 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775912905

Réf. Sonepar

00059591290

Réf. Fournisseur

591290

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

mécanique

bande passante:

10...20 mm

utilisable avec bandes plastiques:

Non

adapté à une bande métallique:

Oui

zone de contact min.:

0 mm²

Outil de tension de bande - Tendeur pour bande métallique. Bande métallique en acier inoxydable, boucle dentelée en acier inoxydable et boucle inoxydable vendus séparément.