Nvent Erico - CADDY Passerelle Pyramid ST, 610 mm - 360475
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 673 mm
largeur - 203 mm
hauteur - 142 mm
couleur - noir
charge max. - 890 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893138962
Réf. Sonepar
03058313896
Réf. Fournisseur
360475
Marque
Nvent Erico
longueur:
673 mm
largeur:
203 mm
hauteur:
142 mm
couleur:
noir
charge max.:
890 kg
finition de l'ensemble:
Non
Support de toiture extra large offrant une plateforme de fixation à hauteur fixe depuis la surface du toit avec le profil de montage. Profil en A galvanisé à chaud, 610 mm de long, 142 mm de haut.











