Nvent Erico - CADDY Pince à sertir, #12 câble préétiré - 404461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de fixation - autre
couleur - rouge
taille - #12
diamètre extérieur du câble en acier - 2.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893125115
Réf. Sonepar
03058312511
Réf. Fournisseur
404461
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
autre
type de fixation:
autre
couleur:
rouge
taille:
#12
diamètre extérieur du câble en acier:
2.4 mm
matériau:
acier
Pince à sertir -


