Nvent Erico - CADDY Pince à sertir à batterie, #12, #18, #36 câble préétiré - 402534
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression ronde
section transversale - 16...300 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856962526
Réf. Sonepar
03058696252
Réf. Fournisseur
402534
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
compression ronde
section transversale:
16...300 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
0...3 s
force de compression:
53...53 kN