Nvent Erico - CADDY Pince coupe câble - 195853
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 3.2 mm
section de câble max. - 10 mm²
longueur totale - 195 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893003321
Réf. Sonepar
00059300332
Réf. Fournisseur
195853
Marque
Nvent Erico
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
3.2 mm
section de câble max.:
10 mm²
longueur totale:
195 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non