Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M, HD, 14 mm Trou - 589296

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M, HD, 14 mm Trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893027822

Réf. Sonepar

03058302782

Réf. Fournisseur

589296

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

1

dans le rail:

Non

sur le rail:

Non

Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M - Se fixe sur le mur ou le côté d?une solive pour soutenir la tige filetée de suspension.