Nvent Erico - CADDY Pince multi-taille à sertir, #12, #18, #36 câble préétiré - 402209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression ronde
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
longueur - 711 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893101393
Réf. Sonepar
03058310139
Réf. Fournisseur
402209
Marque
Nvent Erico
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
compression ronde
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
longueur:
711 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
avec retour automatique:
Non


