Nvent Erico - CADDY Plaque de protection C-LW pour attaches de câbles, 13?16 mm OD - 339510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contre-plaque
plage de serrage - 13...16 mm
adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893011388
Réf. Sonepar
00059301138
Réf. Fournisseur
339510
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
contre-plaque
plage de serrage:
13...16 mm
adapté à un diamètre de câble max.:
16 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
longueur:
70 mm