Nvent Erico - CADDY Plaque de protection C-LW pour attaches de câbles, 9?12 mm OD - 339500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contre-plaque
adapté à un diamètre de câble max. - 12 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893011371
Réf. Sonepar
00059301137
Réf. Fournisseur
339500
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
contre-plaque
adapté à un diamètre de câble max.:
12 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
longueur:
70 mm