Nvent Erico - CADDY Plaque en T plate à quatre trous, Acier, HD, 138 mm x 90 mm - 387580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - raccord en T
angle - 0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893875805
Réf. Sonepar
00059387580
Réf. Fournisseur
387580
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
raccord en T
angle:
0 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
4
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui




