Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Plaque en T plate à quatre trous, S316, 138 mm x 90 mm - 388701

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - raccord en T

  • angle - 0 °

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893887006

Réf. Sonepar

00059388700

Réf. Fournisseur

388701

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

raccord en T

angle:

0 °

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

4

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Plaque en T plate à quatre trous - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.