Nvent Erico - CADDY Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M8, M10 T - 587140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme - rectangulaire
prise de raccordement - filetage femelle, métrique
épaisseur de la couche de protection - 10 µm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893871432
Réf. Sonepar
03058387143
Réf. Fournisseur
587140
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
forme:
rectangulaire
prise de raccordement:
filetage femelle, métrique
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
taille des raccords:
M8
nombre de trous de fixation:
2
distance de centre à centre raccord ajustable:
Non
nombre de raccords:
1
largeur:
40 mm
épaisseur:
4 mm
longueur:
120 mm
distance de centre à centre raccords:
81...90 mm