Nvent Erico - CADDY Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté, 1/2" Pas de vis, 120 - 587120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme - rectangulaire
prise de raccordement - autre
épaisseur de la couche de protection - 10 µm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775871202
Réf. Sonepar
03058587120
Réf. Fournisseur
587120
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
forme:
rectangulaire
prise de raccordement:
autre
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
taille des raccords:
1/2 pouce
nombre de trous de fixation:
2
distance de centre à centre raccord ajustable:
Non
nombre de raccords:
1
largeur:
40 mm
épaisseur:
4 mm
longueur:
120 mm
distance de centre à centre raccords:
81...90 mm



