Nvent Erico - CADDY Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté, 1/2" Pas de vis, 80 - 587125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme - rectangulaire

  • prise de raccordement - autre

  • épaisseur de la couche de protection - 10 µm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893015270

Réf. Sonepar

03058301527

Réf. Fournisseur

587125

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme:

rectangulaire

prise de raccordement:

autre

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

taille des raccords:

1/2 pouce

nombre de trous de fixation:

2

distance de centre à centre raccord ajustable:

Non

nombre de raccords:

1

largeur:

30 mm

épaisseur:

3 mm

longueur:

80 mm

distance de centre à centre raccords:

50...58 mm

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté - Pour charge moyenne avec deux trous et un écrou/adaptateur.