Nvent Erico - CADDY Platine avec manchon à 2 trous pour tige filetée, EZ, M8, tige M10, 80 mm - 587145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme - rectangulaire

  • prise de raccordement - filetage femelle, métrique

  • épaisseur de la couche de protection - 10 µm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009965

Réf. Sonepar

03058300996

Réf. Fournisseur

587145

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme:

rectangulaire

prise de raccordement:

filetage femelle, métrique

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

taille des raccords:

autre

nombre de trous de fixation:

2

distance de centre à centre raccord ajustable:

Non

nombre de raccords:

1

largeur:

30 mm

épaisseur:

3 mm

longueur:

80 mm

distance de centre à centre raccords:

50...58 mm

Platine de suspension filetée pour fixation directe aux plafonds et autres surfaces de construction. Répartition de charge sur 2 chevilles. Deux trous oblongs facilitent l?alignement. Électrozinguée, tige filetée M8, M10, longueur 80 mm.