Nvent Erico - CADDY Poinçon de remplacement pour outil de perforation de bardage trapézoïdal d - 159442

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur max. de plaque - 1.5 mm

  • diamètre de trou - 10.5 mm

  • revêtement de la poignée - sans

  • finition de la poignée - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041088

Réf. Sonepar

00059304108

Réf. Fournisseur

159442

Réf. Commerciale

Nvent Erico

épaisseur max. de plaque:

1.5 mm

diamètre de trou:

10.5 mm

revêtement de la poignée:

sans

finition de la poignée:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

0.08 g

traitement des surfaces:

autre

Poinçon de remplacement pour outil de perforation de bardage trapézoïdal de toit - Inclut deux poinçons munis de ressorts, des écrous et des rondelles.